€ 18,09/ stukexcl. btw
€ 21,89incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,79 | - |
6+ | € 18,09 | 13.00% |
12+ | € 17,46 | 16.00% |
18+ | € 16,84 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4434 |
Serie | Tesakrepp® 4434 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 10 m |
Dikte | 0.67 mm |
Materiaal | Papier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.5 Ncm |
Breeksterkte | 6 % |
Kleur | Geel |