€ 6,86/ stukexcl. btw
€ 8,30incl. btw
Verkocht per: 16Min. order: 16
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,88 | - |
16+ | € 6,86 | 13.00% |
32+ | € 6,62 | 16.00% |
48+ | € 6,38 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4434 |
Serie | Tesakrepp® 4434 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 10 m |
Dikte | 0.67 mm |
Materiaal | Papier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.5 Ncm |
Breeksterkte | 6 % |
Kleur | Geel |