Eriks
TESA

TESA 4432, Speciale maskeringstape voor zandstraaltoepassingen, Bruin, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331420
  • Fabrikant:4042448106605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4432 is een speciale maskeringstape met een taaie, bestendige, gestabiliseerde papieren rug en sterk kleefmiddel. Dankzij de bestendige rug is tesa® 4432 geschikt als sjabloonmateriaal voor het zandstralen van glas, spiegels en steen. Normale duurzaamheid (6 sec./4 bar).
Opslaan in lijst

€ 42,74/ stukexcl. btw

€ 51,72incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,74

-

3+

€ 37,18

13.00%

6+

€ 35,90

16.00%

9+

€ 34,62

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4432
Serie
Tesakrepp® 4432
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.33 mm
Materiaal
Papier
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
8 Ncm
Breeksterkte
6 %
Kleur
Bruin