Eriks
TESA

TESA 4369 550mmx14m easy cover transparant

  • ERIKS:23331372
  • Fabrikant:4042448874832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
EasyCover® 4369 UV is een combinatie van milieuvriendelijke HDPE-folie en een uv-bestendige textieltape voor het maskeren van grotere oppervlakken in één stap. Eenmaal aangebracht kan de tape gemakkelijk zonder residu worden verwijderd, zelfs na 2 weken toepassingstijd buitenshuis. De tape kan veilig en nauwkeurig worden aangebracht op gladde en licht ruwe oppervlakken. De geëmbosseerde folie voorkomt dat verf doorbloedt of lekt naar de beschermde plek.
EasyCover® 4369 UV kan binnen- en buitenshuis worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 3,51/ stukexcl. btw

€ 4,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,51

-

8+

€ 3,05

13.00%

16+

€ 2,95

16.00%

24+

€ 2,84

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Easy Cover® UV 4369
Serie
Easy Cover® UV 4369
Breedte
50 mm
Lengte
14 m
Kleur
Transparant