Eriks
TESA

TESA 4368 1800mmx33m easy cover crepe

  • ERIKS:23331366
  • Fabrikant:4042448874801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
EasyCover® 4368 Universal is een combinatie van milieuvriendelijke HDPE-folie en een lichte crêpepapieren kleeftape voor het maskeren van grotere oppervlakken in één stap. De tape is bestand tegen dispersieverf en kan gemakkelijk zonder residu worden verwijderd na korte toepassingstijden.
EasyCover® 4368 is met succes getest voor alle standaard toepassingen binnenshuis. Het maakt een veilige en nauwkeurige bevestiging mogelijk op gladde oppervlakken zoals plinten, vensterbanken en raam- en deurkozijnen. De geëmbosseerde folie voorkomt dat verf doorbloedt of lekt naar de beschermde plek.
Opslaan in lijst

€ 8,35/ stukexcl. btw

€ 10,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,35

-

10+

€ 7,26

13.00%

20+

€ 7,01

16.00%

30+

€ 6,76

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
EasyCover® Premium 4368
Serie
EasyCover® Premium 4368
Breedte
1800 mm
Lengte
33 m