Eriks
TESA

TESA 4341, Temperatuurbestendige maskeringstape voor verfspuiten gevolgd door ovendroging tot 140 °C, Bruin, 50m x 30mm

  • ERIKS:12740395
  • Fabrikant:4042448901330
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4341 is een extreem elastische en flexibele papieren maskeringstape met fijne crêpe voor schilderwerk. Zijn zonder oplosmiddelen geproduceerde natuurrubberen kleefstof biedt zeer evenwichtige eigenschappen in termen van hechting, kleefkracht en afschuif- en temperatuurbestendigheid.
Opslaan in lijst

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4341