Eriks
TESA

TESA 4334 19mmx50m lichtgeel

  • ERIKS:23331344
  • Fabrikant:4042448816092
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4334 Precision Mask bestaat uit een extra dunne en sterke papierrug gecoat met een acrylkleefstof.

De combinatie van het uitstekende rugmateriaal en de zeer goede speciale kleefstofformule zorgt dat de tape tot 5 maanden na aanbrengen nog makkelijk verwijderbaar is. Dit maakt meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 5,74/ stukexcl. btw

€ 6,95incl. btw

168 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,74

-

48+

€ 4,99

13.00%

96+

€ 4,82

16.00%

144+

€ 4,65

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Precision Mask® 4334
Serie
Precision Mask® 4334
Breedte
19 mm
Lengte
50 m
Kleur
Geel