Eriks
TESA

TESA 4331, Hoge temperatuur maskeringstape, Wit, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331342
  • Fabrikant:4005800150616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4331 is een uitzonderlijk temperatuurbestendige maskering met vlakke rug en heeft de volgende eigenschappen:
* sterke kleefkracht en grote thermische bestendigheid
* maakt afdekking met strakke randen mogelijk
* verwijderbaar zonder residu
Opslaan in lijst

€ 73,36/ stukexcl. btw

€ 88,77incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 84,32

-

6+

€ 73,36

13.00%

12+

€ 70,83

16.00%

18+

€ 68,30

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4331
Serie
Tesakrepp® 4331
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.11 mm
Materiaal
PET / niet-geweven
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Silicone
Kleefkracht/Staal
4 Ncm
Breeksterkte
100 %
Temperatuurbestendig tot
200 °C
Kleur
Wit