€ 44,01/ stukexcl. btw
€ 53,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,59 | - |
10+ | € 44,01 | 13.00% |
20+ | € 42,50 | 16.00% |
30+ | € 40,98 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4331 |
Serie | Tesakrepp® 4331 |
Breedte | 30 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.11 mm |
Materiaal | PET / niet-geweven |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Silicone |
Kleefkracht/Staal | 4 Ncm |
Breeksterkte | 100 % |
Temperatuurbestendig tot | 200 °C |
Kleur | Wit |