€ 27,88/ stukexcl. btw
€ 33,73incl. btw
Verkocht per: 16Min. order: 16
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,05 | - |
16+ | € 27,88 | 13.00% |
32+ | € 26,92 | 16.00% |
48+ | € 25,96 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4331 |
Serie | Tesakrepp® 4331 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.11 mm |
Materiaal | PET / niet-geweven |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Silicone |
Kleefkracht/Staal | 4 Ncm |
Breeksterkte | 100 % |
Temperatuurbestendig tot | 200 °C |
Kleur | Wit |