€ 2,51/ stukexcl. btw
€ 3,04incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,51 | - |
60+ | € 2,18 | 13.00% |
120+ | € 2,11 | 16.00% |
180+ | € 2,03 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4323 |
Serie | Tesakrepp® 4323 |
Breedte | 30 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.13 mm |
Materiaal | Crêpepapier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 2.8 Ncm |
Breeksterkte | 10 % |
Kleur | Bruin |