€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,25 | - |
24+ | € 5,44 | 13.00% |
48+ | € 5,25 | 16.00% |
72+ | € 5,06 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4323 |
Serie | Tesakrepp® 4323 |
Breedte | 75 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.13 mm |
Materiaal | Crêpepapier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 2.8 Ncm |
Breeksterkte | 10 % |
Kleur | Beige |