Eriks
TESA

TESA 4323, Universele papieren maskeringstape, Beige, 50m x 25mm

  • ERIKS:23331282
  • Fabrikant:4005800023873
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4323 is een vervormbare maskeringstape die wordt gebruikt in verschillende toepassingen zoals maskeren, hechten, sluiten, bevestigen en sluiten van lichte verpakkingen. De tape wordt vaak gebruikt voor lichte verftoepassingen, dankzij de goede verfhechting en goede hechting op verschillende oppervlakken. De tape helpt om scherpe en precieze verfranden te maken. De tape is gemaakt van een drager van licht crêpepapier en een kleefmassa van natuurrubber. De kleefmassa zorgt voor een goede hechting en hoge aanvangskleefkracht op oppervlakken. Omdat de maskeringstape met de hand afscheurbaar is, is hij eenvoudig te gebruiken en te verwijderen.
Opslaan in lijst

€ 2,08/ stukexcl. btw

€ 2,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,08

-

72+

€ 1,81

13.00%

144+

€ 1,75

16.00%

216+

€ 1,68

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4323
Serie
Tesakrepp® 4323
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.13 mm
Materiaal
Crêpepapier
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
2.8 Ncm
Breeksterkte
10 %
Kleur
Beige