€ 1,43/ stukexcl. btw
€ 1,73incl. btw
420 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,43 | - |
96+ | € 1,24 | 13.00% |
192+ | € 1,20 | 16.00% |
288+ | € 1,16 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4323 |
Serie | Tesakrepp® 4323 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.13 mm |
Materiaal | Crêpepapier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 2.8 Ncm |
Breeksterkte | 10 % |
Kleur | Beige |