€ 1,30/ stukexcl. btw
€ 1,57incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,30 | - |
120+ | € 1,13 | 13.00% |
240+ | € 1,09 | 16.00% |
360+ | € 1,05 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4323 |
Serie | Tesakrepp® 4323 |
Breedte | 15 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.13 mm |
Materiaal | Crêpepapier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 2.8 Ncm |
Breeksterkte | 10 % |
Kleur | Beige |