Eriks
TESA

TESA 4319, Flexibele maskeringstape met hoge crêpe voor schilderwerk - Speciaal voor krommingen, Bruin, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331266
  • Fabrikant:4005800005091
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4319 is een zeer flexibele maskeringstape gemaakt van een drager van dik crêpepapier en een kleefmassa van natuurrubber. De flexibele maskeringstape is met name geschikt voor het tapen van krommingen. De hoge rek van de drager van crêpepapier maakt de tape bijzonder geschikt voor driedimensionale objecten. Dankzij de dikke kleefmassa heeft de maskeringstape een goede hechting, zelfs op ruwe oppervlakken. De sterke en vervormbare papieren drager van tesa® 4319, maakt de tape ook geschikt voor toepassingen zoals oppervlaktebescherming waarbij een hoge mechanische weerstand vereist is. Met de combinatie van hoogkwalitatieve oppervlaktebeschermingstape en degelijk vakmanschap zult u optimale werkresultaten verkrijgen. De flexibele maskeringstape bespaart u tijdrovende correcties.
Opslaan in lijst

€ 13,03/ stukexcl. btw

€ 15,77incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,03

-

36+

€ 11,34

13.00%

72+

€ 10,95

16.00%

108+

€ 10,55

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4319
Serie
Tesakrepp® 4319
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Materiaal
Crêpepapier
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
4.5 Ncm
Breeksterkte
58 %
Kleur
Bruin