€ 4,31/ stukexcl. btw
€ 5,22incl. btw
Verkocht per: 96Min. order: 96
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,95 | - |
96+ | € 4,31 | 13.00% |
192+ | € 4,16 | 16.00% |
288+ | € 4,01 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4319 |
Serie | Tesakrepp® 4319 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.375 mm |
Materiaal | Crêpepapier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 4.5 Ncm |
Breeksterkte | 58 % |
Kleur | Bruin |