Eriks
TESA

TESA 4316, Fijne crêpepapieren maskeringstape voor lakspuiten tot 100°C, Bruin, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331234
  • Fabrikant:4042448089670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4316 is een fijne crêpepapieren maskeringstape.

Het product is dun en flexibel en daardoor geschikt voor alle algemene maskeringstoepassingen alsmede ovendrogen tot 100°C.
Opslaan in lijst

€ 5,52/ stukexcl. btw

€ 6,68incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,52

-

2+

€ 5,33

3.45%

3+

€ 5,14

6.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4316
Serie
Tesakrepp® 4316
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Materiaal
Crêpepapier
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
3.4 Ncm
Breeksterkte
10 %
Temperatuurbestendig tot
100 °C
Kleur
Bruin