€ 4,82/ stukexcl. btw
€ 5,83incl. btw
232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,82 | - |
48+ | € 4,19 | 13.00% |
96+ | € 4,05 | 16.00% |
144+ | € 3,90 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4316 |
Serie | Tesakrepp® 4316 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.14 mm |
Materiaal | Crêpepapier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.4 Ncm |
Breeksterkte | 10 % |
Temperatuurbestendig tot | 100 °C |
Kleur | Bruin |