Eriks
TESA

TESA 4316, Fijne crêpepapieren maskeringstape voor lakspuiten tot 100°C, Bruin, 50m x 25mm

  • ERIKS:23331227
  • Fabrikant:4042448089601
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4316 is een fijne crêpepapieren maskeringstape.

Het product is dun en flexibel en daardoor geschikt voor alle algemene maskeringstoepassingen alsmede ovendrogen tot 100°C.
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,17

-

72+

€ 2,76

13.00%

144+

€ 2,66

16.00%

216+

€ 2,57

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4316
Serie
Tesakrepp® 4316
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.14 mm
Materiaal
Crêpepapier
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
3.4 Ncm
Breeksterkte
10 %
Temperatuurbestendig tot
100 °C
Kleur
Bruin