Eriks
TESA

TESA 4316, Fijne crêpepapieren maskeringstape voor lakspuiten tot 100°C, Bruin, 50m x 19mm

  • ERIKS:12451757
  • Fabrikant:4042448089557
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4316 is een fijne crêpepapieren maskeringstape.

Het product is dun en flexibel en daardoor geschikt voor alle algemene maskeringstoepassingen alsmede ovendrogen tot 100°C.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4316
Serie
Tesakrepp® 4316
Breedte
19 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.14 mm
Materiaal
Crêpepapier
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
3.4 Ncm
Breeksterkte
10 %
Temperatuurbestendig tot
100 °C
Kleur
Bruin