€ 2,06/ stukexcl. btw
€ 2,49incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,06 | - |
120+ | € 1,79 | 13.00% |
240+ | € 1,73 | 16.00% |
360+ | € 1,67 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4316 |
Serie | Tesakrepp® 4316 |
Breedte | 15 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.14 mm |
Materiaal | Crêpepapier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.4 Ncm |
Breeksterkte | 10 % |
Temperatuurbestendig tot | 100 °C |
Kleur | Bruin |