Eriks
TESA

TESA 4316, Fijne crêpepapieren maskeringstape voor lakspuiten tot 100°C, Bruin, 50m x 100mm

  • ERIKS:23331220
  • Fabrikant:4042448089472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4316 is een fijne crêpepapieren maskeringstape.

Het product is dun en flexibel en daardoor geschikt voor alle algemene maskeringstoepassingen alsmede ovendrogen tot 100°C.
Opslaan in lijst

€ 13,54/ stukexcl. btw

€ 16,38incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,54

-

18+

€ 11,78

13.00%

36+

€ 11,37

16.00%

54+

€ 10,97

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4316
Serie
Tesakrepp® 4316
Breedte
100 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.14 mm
Materiaal
Crêpepapier
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
3.4 Ncm
Breeksterkte
10 %
Temperatuurbestendig tot
100 °C
Kleur
Bruin