Eriks
TESA

TESA 4311 Essential Masking Tape 50mX36mm WH

  • ERIKS:15044259
  • Fabrikant:4063565673238
Image 1
De Tesa® 4311 is een soepele afplaktape op basis van een fijne crepe papieren drager met een natuurrubberlijm.Deze essentiële afplaktape kenmerkt zich door een goede aanvangshechting en goede hechting op diverse oppervlakken.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesa® 4311
Serie
Tesa® 4311
Breedte
36 mm
Lengte
50 m
Materiaal
Gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
2.8 Ncm
Treksterkte
23 Ncm
Temperatuurbestendigheid
van 0 tot 60 °C
Breeksterkte
6 % %
Handmatig afscheurbaar
Ja
Kleur
Wit
Totale dikte
120 µm
Geruisarm
Nee