Verkocht per: 96Min. order: 96
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesa® 4311 |
Serie | Tesa® 4311 |
Breedte | 18 mm |
Lengte | 50 m |
Materiaal | Gecrêpt papier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 2.8 Ncm |
Treksterkte | 23 Ncm |
Temperatuurbestendigheid | van 0 tot 60 °C |
Breeksterkte | 6 % % |
Handmatig afscheurbaar | Ja |
Kleur | Wit |
Totale dikte | 120 µm |
Geruisarm | Nee |