€ 35,01/ stukexcl. btw
€ 42,36incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,24 | - |
6+ | € 35,01 | 13.00% |
12+ | € 33,80 | 16.00% |
18+ | € 32,59 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesaflex® 4174 |
Serie | Tesaflex® 4174 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 66 m |
Dikte | 0.11 mm |
Materiaal | PVC-folie |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.7 Ncm |
Breeksterkte | 200 % |
Kleur | Lichtgroen |