Eriks
TESA

TESA 4174, Flexibele fijnelijn maskeringstape voor designschilderen, Lichtgroen, 66m x 25mm

  • ERIKS:23330991
  • Fabrikant:4005800058141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4174 is een hittebestendige Polyvinylchloride flexibele fijnelijn maskeringstape voor designschilderen met een kleefmassa van natuurrubber. De flexibiliteit van de lineertape maakt hem ideaal voor het tapen van krommingen en multidimensionale oppervlakken, met precieze en vlakke verfranden, waardoor hij ideaal is voor verschillende verftoepassingen. Bovendien is de tesa® 4174 tape zeer bestendig tegen hogedrukspuit, is het geschikt voor stansen, heeft het een goede verfhechting en werkt vlamvertragend. De lineertape is zeer hittebestendig en past zich aan aan veranderingen in afmeting tijdens het drogen in de oven. De hittebestendige tape is gemakkelijk in gebruik omdat hij met de hand afscheurbaar is en zonder resten kan worden verwijderd.
Opslaan in lijst

€ 20,15/ stukexcl. btw

€ 24,38incl. btw

204 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,15

-

12+

€ 17,53

13.00%

24+

€ 16,93

16.00%

36+

€ 16,32

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaflex® 4174
Serie
Tesaflex® 4174
Breedte
25 mm
Lengte
66 m
Materiaal
PVC-folie
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
3.7 Ncm
Breeksterkte
200 %
Kleur
Lichtgroen