€ 9,09/ stukexcl. btw
€ 11,00incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,45 | - |
24+ | € 9,09 | 13.00% |
48+ | € 8,78 | 16.00% |
72+ | € 8,46 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesapack® 4124 |
Serie | Tesapack® 4124 |
Breedte | 75 mm |
Lengte | 66 m |
Dikte | 0.065 mm |
Materiaal | PVC-folie |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.2 Ncm |
Treksterkte | 60 Ncm |
Breeksterkte | 60 % |
Temperatuurbestendig tot | 70 °C |
Kleur | Bruin |