€ 4,62/ stukexcl. btw
€ 5,59incl. btw
Verkocht per: 48Min. order: 48
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,31 | - |
48+ | € 4,62 | 13.00% |
96+ | € 4,46 | 16.00% |
144+ | € 4,30 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesapack® 4124 |
Serie | Tesapack® 4124 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 66 m |
Dikte | 0.065 mm |
Materiaal | PVC-folie |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 3.2 Ncm |
Treksterkte | 60 Ncm |
Breeksterkte | 60 % |
Temperatuurbestendig tot | 70 °C |
Kleur | Bruin |