Eriks
TESA

TESA 4124, Universele premium PVC verpakkingstape, Bruin, 66m x 25mm

  • ERIKS:23330876
  • Fabrikant:4005800007651
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4124 is een premium verpakkingstape gebaseerd op een zeer duurzame drager van Polyvinylchloride en een sterke kleefmassa van natuurrubber. De verpakkingstape heeft een uitstekende hechting op alle soorten karton en zorgt voor een veilige sluiting van middelzware en zware dozen. De tape heeft een hoge treksterkte waardoor het zeer scheurvast is. tesa® 4124 rolt soepel en zonder geluid af en is ideaal voor gebruik met handafrollers en automatische sluitmachines. Het recyclageproces van karton zal niet worden verstoord zoals wordt bevestigd door toonaangevende recyclagebedrijven en papierfabrieken. tesa® 4124 is eenvoudig bedrukbaar en verkrijgbaar in wit, havanna en transparant.
Opslaan in lijst

€ 3,50/ stukexcl. btw

€ 4,24incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,02

-

72+

€ 3,50

13.00%

144+

€ 3,38

16.00%

216+

€ 3,26

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Breedte
25 mm
Lengte
66 m
Materiaal
PVC-folie
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
3.2 Ncm
Breeksterkte
60 %
Kleur
Bruin