Eriks
TESA

TESA 4120, Handmatige universele PVC verpakkingstape, Wit, 66m x 75mm

  • ERIKS:23330814
  • Fabrikant:4005800103117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4120 is de ideale verpakkingstape voor handmatig gebruik dankzij het eenvoudige, geluidsarme en gestage afrollen. De verpakkingstape wordt ideaal gebruikt om middelzware dozen te sluiten. De tape is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: wit, havanna en transparant. De tape bestaat uit een drager gemaakt van stevige Polyvinylchloride en een kleefmassa van natuurrubber. Dankzij de drager van PVC-folie heeft het product eigenschappen als: elektrische isolatie, vlamvertraging, weersbestendigheid, bedrukbaarheid en chemische weerstand. Bovendien biedt de natuurrubberen kleefmassa een goede hechting op polaire en niet-polaire oppervlakken en zorgt het voor een stevige bevestiging en veilige afdichting.
Opslaan in lijst

€ 5,39/ stukexcl. btw

€ 6,52incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,19

-

24+

€ 5,39

13.00%

48+

€ 5,20

16.00%

72+

€ 5,01

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 4120
Serie
Tesapack® 4120
Breedte
75 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.049 mm
Materiaal
PVC-folie
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
2 Ncm
Treksterkte
43 Ncm
Breeksterkte
75 %
Kleur
Wit