Eriks
TESA

TESA 4100, PVC verpakkingstape met lijnenstructuur, Bruin, 66m x 38mm

  • ERIKS:23330725
  • Fabrikant:4005800186271
Image 1
tesa® 4100 is een geperste PVC-verpakkingstape met reliëf, geschikt voor het sluiten van middelgrote pakketten, en kan gebruikt worden met een handmatige afroller of met een machine. De tape bestaat uit een Polyvinylchloride drager en een sterke kleefmassa gemaakt van natuurrubber. De gevormde folie zorgt er voor dat de tape soepel en stil kan worden afgerold. Het reliëf van de folie maakt de tape ideaal voor het beschermen van labels. Door het reliëf in de tape worden lichtreflecties gediffuseerd en kan de barcode gemakkelijk worden gelezen. tesa® 4100 is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: wit, havanna en transparant.
Opslaan in lijst

€ 3,23/ stukexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,71

-

48+

€ 3,23

13.00%

96+

€ 3,12

16.00%

144+

€ 3,01

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 4100
Serie
Tesapack® 4100
Breedte
38 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.065 mm
Materiaal
PVC-folie
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
2.2 Ncm
Breeksterkte
75 %
Kleur
Bruin