Eriks
TEROSON

TEROSON Terostat IX - Dikke pasta, kneedbare afdichting voor het opvullen van spelingen en doorgangen - 1kg

  • ERIKS:11905354
  • Fabrikant:4002872013429
Image 1
Dikke pasta, kneedbare afdichting voor het opvullen van spelingen en doorgangen. Lichte kleverigheid. Zeer goede water- en verouderingsbestendigheid. Goed voor tussenruimten. Geluidsisolatie. Kan worden overschilderd.
Opslaan in lijst

€ 26,03/ stukexcl. btw

€ 31,50incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEROSON
Serie
Terostat IX
Toepassing
Afdichting
Gewicht
1 g
Kleur
Lichtgrijs