Eriks
TEROSON

TEROSON Teroson RB VII Ø: 4mm lengte: 120m

  • ERIKS:13280197
  • Fabrikant:4002872119497
Image 1
TEROSON RB VII is een permanente kunststof geprofileerde, multifunctionele ronde afdichtingsband zonder oplosmiddelen op basis van synthetisch rubber
De band wordt gebruikt voor het afdichten van spelingen en tussenruimten op metalen, houten of kunststof onderdelen
Beschermt tegen corrosie tussen staal en non-ferrometalen
Oppervlaktevoorbehandeling aanbevolen met TEROSON VR 10.
Zeer goede water- en verouderingsbestendigheid
Bescherming tegen contactcorrosie tussen staal en non-ferrometalen.
Demontage van onderdelen zonder deze onbruikbaar te maken
Opslaan in lijst

€ 78,80/ rolexcl. btw

€ 95,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEROSON
Kleur
Wit