Eriks
TEROSON

TEROSON Terokal 2444 Contactlijm 175Gr.

  • ERIKS:11905277
  • Fabrikant:4002872197389
Image 1
TEROSON® SB 2444 is een contactlijm op basis van polychloropreen met uitstekende eigenschappen voor kwast- en spateltoepassingen. De lijm wordt gebruikt voor het verlijmen van poreuze materialen en heeft een hoge initiële hechtsterkte en contactgevoeligheid. De verlijming is flexibel en hittebestendig. Typische toepassingen zijn onder andere verlijming van rubberprofielen en matten in voertuigen.
Drukgevoelig
Flexibele verlijming
Hoge initiële sterkte, wacht 5 tot 10 min. voor verdamping van oplosmiddel
Gebruikt voor het verlijmen van rubber, flexibel schuim, leer, vilt, dempingsmaterialen op rubber, metaal, hout, polyester, karton en stijve PVC
Opslaan in lijst

€ 11,95/ stukexcl. btw

€ 14,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEROSON
Serie
Terokal 2444
Toepassing
Bouw/installatie
Gewicht
175 g
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 90 °C
Verpakking
Buis