Eriks
TEROSON

TEROSON Glass Clean Aerosol 500ml

  • ERIKS:23168348
  • Fabrikant:5010266004938
Image 1
TEROSON® VR 105 is een veelzijdige, intensieve reiniger met stabiel actief schuim. Het product reinigt alle glazen oppervlakken zoals autoruiten, spiegels, koplampen enz., zonder strepen. Het verwijdert eveneens olieresten, vet, polijstresten, nicotineaanslag en verontreiniging door insecten en vogels. Is geschikt voor het reinigen van stoffering. Eenvoudig te gebruiken: Opspuiten, kort laten inwerken, residu stofzuigen of wegnemen met papieren doek.
Verwijdert eveneens olieresten, vet, polijstresten, nicotineaanslag en verontreiniging door insecten en vogels
Reinigt alle glazen oppervlakken zoals autoruiten spiegels, koplampen enz. zonder strepen
Geschikt voor het reinigen van stoffering
Gebruiksvriendelijk
Opslaan in lijst

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,03

-

12+

€ 8,36

7.37%

24+

€ 8,07

10.53%

48+

€ 7,84

13.16%

96+

€ 7,60

15.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEROSON