Eriks
TEROSON

TEROSON Fix&Repair Tape 50m x 50mm

  • ERIKS:11905299
  • Fabrikant:5010266407999
Image 1
TEROSON® VR 5080 is een multifunctionele tape met hoge sterkte voor noodreparaties. Ideaal om onderdelen tijdelijk te repareren, verstevigen, bevestigen, af te dichten of te beschermen. Het product hecht op eender welk droog, olie- en stofvrij oppervlak en is 100% waterbestendig en temperatuurbestendig tot 70 °C. Het is geschikt voor toepassingen binnen en buiten. Breedte: 50mm.
Multifunctionele kleefband
Geschikt voor toepassingen binnen en buiten
100% waterbestendig
Temperatuurbestendig tot 70 °C
Gebruiksvriendelijk
Nooddichting voor lekken in pijpleidingen met maximale druk van 4 bar
Opslaan in lijst

€ 17,33/ stukexcl. btw

€ 20,97incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEROSON
Serie
5080
Serie
5080
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Kleur
Grijs