Eriks
TEROSON

TEROSON Contactlijmspray SBR VR5000 -400ml

  • ERIKS:23168226
  • Fabrikant:4002872157871
Image 1
TEROSON® VR 5000 is een contactlijmspray op basis van styreen-butadieenrubber (SBR) voor voertuigcarrosserieën. Het is een drukgevoelig, multifunctioneel product met een hoge initiële sterktegraad. Typische toepassingen zijn onder andere het verlijmen van interieurmaterialen zoals textiel, schuim, rubber, isolatiematerialen, PE-folie, leder, karton, metaal, hout of polyester.

Oppervlaktevoorbehandeling aanbevolen met TEROSON® VR 10.
Voor het verlijmen van poreuze materialen
Gebruikt voor het verlijmen van stof, polyester en polyesterschuimen, PE-folie/laminaat, leder, karton en hoezen
Waterbestendig
In zes richtingen verstelbare spuitkop
Onderdelen (folies/laminaten) kunnen meteen worden gedemonteerd
Opslaan in lijst

€ 23,91/ stukexcl. btw

€ 28,93incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEROSON
Inhoud
400 ml