Eriks
TEROSON

TEROSON BOND ALL-IN-ONE PRIMER, 100 ml Fles

  • ERIKS:14081150
  • Fabrikant:4058093030295
Image 1
TEROSON® BOND All-in-One primer is specifiek geformuleerd voor het TEROSON BOND-ruitlijmplichtsysteem als voorbehandeling van bindingsoppervlakken. Het bevordert de hechting en UV -bescherming van de ruitlijm wanneer toegepast als basislaag voor de polyurethaankraal. Gebruikt voor toepassing op glas, verf, keramiek en ingekapselde schermen. Het opnieuw activeren van bestaande, afsnijding van polyurethaan voorruitlijsten is mogelijk. Oppervlaktebereiding met TEROSON® BOND Glass Cleaner en TEROSON® BOND Sponge aanbevolen.
Opslaan in lijst

€ 36,64/ stukexcl. btw

€ 44,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEROSON