Eriks
TEROSON

TEROSON BOND 120, 310 ml Standaard koker

  • ERIKS:14088439
  • Fabrikant:4058093029619
Image 1
TEROSON® BOND 120 is een hoogwaardige ruitenlijm met een veilige wegrijtijd van 2 uur. Ons nieuwe product is perfect geschikt voor toepassingen waar kwaliteit centraal staat, maar de snelste veilige wegrijtijd niet nodig is. Het wordt koud aangebracht en biedt goede verwerkbaarheidseigenschappen. De verwerking is eenvoudig, schoon en snel dankzij een uitgebreid voorbehandelings- en aanbrengsysteem.
Opslaan in lijst

€ 14,31/ stukexcl. btw

€ 17,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEROSON