Eriks
TEMPIL

TEMPIL Snelle, nauwkeurige oppervlaktetemperatuur indicator 150°C / 302°F

  • ERIKS:13413443
  • Fabrikant:048615283180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
116 temperatuurstappen tussen 38 °C en 1093 °C
Stift smelt meteen bij de aangegeven temperatuur en maakt eenvoudige visuele controles mogelijk
IJkvrij, 100% betrouwbaar
Nauwkeurig tot op ±3% van de temperatuur
Voldoet aan de eisen betreffende de voorverwarmingstemperatuur cf. AWS D1.1, ASME Code deel I, III en VIII, ANSI/ASME Code B31.1 en B31.3.
Betere traceerbaarheid, omdat onderdeelnummer, temperatuur en chargecode op de hele stick zijn ingestanst
Geproduceerd in de VS

OPPERVLAKKEN:
Staal
IJzer
Aluminium
Roestvrij staal
Glas
Kunststof
Keramiek

TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Lassen
Scheepsbouw
Metaalverwerking
Spoorwegindustrie
Fracking
Olie- en gaswinning
Overdracht
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEMPIL
Temperatuur
150 °C