€ 16,91/ paarexcl. btw
€ 20,46incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 913 |
Type | 913 |
Serie | TEGERA 913 |
Type | 913 |
Handschoenmaat | 9 |
Kleur | Blauw |
Kap | Verlengde gebreide polsmanchet |
EN 388:2016 | 3X4XD |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 3X4XC |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
Goedkeuringen | CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;Suitable for contact with foodstuffs;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3 |