Eriks
TEGERA

TEGERA Textielhandschoen 913 maat 10

  • ERIKS:14036852
  • Fabrikant:7340118322827
Image 1
TEGERA® 913, Snijbestendige handschoen, CRF® Technologie, glasvezeldraad, polyester, 13 gg, snijweerstand niveau D, Cat. II, goedgekeurd voor hantering levensmiddelen, extra lang, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 16,91/ paarexcl. btw

€ 20,46incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 913
Type
913
Serie
TEGERA 913
Type
913
Handschoenmaat
10
Kleur
Blauw
Kap
Verlengde gebreide polsmanchet
EN 388:2016
3X4XD
EN 388:2016 + A1: 2018
3X4XC
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Goedkeuringen
CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;Suitable for contact with foodstuffs;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A3;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3