Eriks
TEGERA

TEGERA Tegen chemicaliën beschermende handschoen 7363 Maat 9

  • ERIKS:14543857
  • Fabrikant:7340118326511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 7363, Tegen chemicaliën beschermende handschoen, volledig gevoerd, 0,3* mm nitriel, volledig gedompeld, CRF® Technologie, glasvezeldraad, nylon, polyester, spandex, 18 gg, zandachtige afwerking, Cat. III, olie- en vetbestendig, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 15,48/ paarexcl. btw

€ 18,73incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 7363
Type
7363
Serie
TEGERA 7363
Type
7363
Handschoenmaat
9
Kleur
Groen
Dikte
0.3 mm
Lengte
340 mm
Kap
Verlengde veiligheidsmanchet
EN 388:2016
4X32C
EN ISO 374-1:2016 Type A
AJKMNOPT
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level C
EN 16523:2015
25623366
EN 11492
5,86x10^11
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA
Product Vrij Van
Latex;Phthalates