Eriks
TEGERA

TEGERA Tegen chemicaliën beschermende handschoen 48 Maat 9

  • ERIKS:14298360
  • Fabrikant:7392626038752
Image 1
TEGERA® 48, Tegen chemicaliën beschermende handschoen, 0,60 mm nitriel, diamondgreeppatroon, niet gevlokt, Cat. III, extra lang, latexvrij, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 11,27/ stukexcl. btw

€ 13,64incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 48
Type
48
Serie
TEGERA 48
Type
48
Handschoenmaat
9
Kleur
Groen
Dikte
0.6 mm
Lengte
450 mm
Binnenzijde handschoen
Unflocked
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
EN 388:2016
4102X
EN ISO 374-1:2016 Type A
AJKLOP
EN 16523:2015
466466
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011
Product Vrij Van
Latex;Phthalates