€ 11,27/ stukexcl. btw
€ 13,64incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 48 |
Type | 48 |
Serie | TEGERA 48 |
Type | 48 |
Handschoenmaat | 11 |
Kleur | Groen |
Dikte | 0.6 mm |
Lengte | 450 mm |
Binnenzijde handschoen | Unflocked |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 0.65 |
EN 388:2016 | 4102X |
EN ISO 374-1:2016 Type A | AJKLOP |
EN 16523:2015 | 466466 |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011 |
Product Vrij Van | Latex;Phthalates |