Eriks
TEGERA

TEGERA Tegen chemicaliën beschermende handschoen 48 Maat 10

  • ERIKS:14298357
  • Fabrikant:7392626038769
Image 1
TEGERA® 48, Tegen chemicaliën beschermende handschoen, 0,60 mm nitriel, diamondgreeppatroon, niet gevlokt, Cat. III, extra lang, latexvrij, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 11,27/ stukexcl. btw

€ 13,64incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 48
Type
48
Serie
TEGERA 48
Type
48
Handschoenmaat
10
Kleur
Groen
Dikte
0.6 mm
Lengte
450 mm
Binnenzijde handschoen
Unflocked
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
EN 388:2016
4102X
EN ISO 374-1:2016 Type A
AJKLOP
EN 16523:2015
466466
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011
Product Vrij Van
Latex;Phthalates