Eriks
TEGERA

TEGERA Tegen chemicaliën beschermende handschoen 2301 Maat 9

  • ERIKS:14543825
  • Fabrikant:7340118353821
Image 1
TEGERA® 2301, Tegen chemicaliën beschermende handschoen, 0,7* mm latex/neopreen, diamondgreeppatroon, vlok-gevoerd, Cat. III, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 3,24/ paarexcl. btw

€ 3,92incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 2301
Type
2301
Serie
TEGERA 2301
Type
2301
Handschoenmaat
9
Kleur
Blauw / Geel
Dikte
0.7 mm
Lengte
320 mm
Binnenzijde handschoen
Flock-lined
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
EN 388:2016 + A1: 2018
2110X
EN ISO 374-1:2018 Type A
AKLMNPST
EN 16523:2015
26352666
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Latex;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA
Product Vrij Van
Phthalates