€ 3,24/ paarexcl. btw
€ 3,92incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 2301 |
Type | 2301 |
Serie | TEGERA 2301 |
Type | 2301 |
Handschoenmaat | 7 |
Kleur | Blauw / Geel |
Dikte | 0.7 mm |
Lengte | 320 mm |
Binnenzijde handschoen | Flock-lined |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 0.65 |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 2110X |
EN ISO 374-1:2018 Type A | AKLMNPST |
EN 16523:2015 | 26352666 |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Latex;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA |
Product Vrij Van | Phthalates |