Eriks
TEGERA

TEGERA Tegen chemicaliën beschermende handschoen 16 Maat 9

  • ERIKS:14543809
  • Fabrikant:7340118332932
Image 1
TEGERA® 16, Tegen chemicaliën beschermende handschoen, 0,3 mm butyl, zandachtige afwerking, Cat. III, voor algemene werkzaamheden
Opslaan in lijst

€ 72,19/ paarexcl. btw

€ 87,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEGERA
Serie
TEGERA 16
Type
16
Serie
TEGERA 16
Type
16
Handschoenmaat
9
Kleur
Zwart
Materiaal coating
Butyl
Dikte
0.34 mm
Lengte
350 mm
Kap
Gerolde randen
EN 388:2016
0010X
EN ISO 374-1:2016 Type B
BIK
EN 16523:2015
526
Goedkeuringen
CE;EAC;EN 388:2016;EN ISO 374-1:2016/Type B;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011